Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 08 13 Rechte inschroefkoppeling messing Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23287383
  • Fabrikant:0820099094427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
19.5 mm
H1
7 mm