€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 19.5 mm |
H1 | 7 mm |