Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 06 13 Rechte inschroefkoppeling messing Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23287381
  • Fabrikant:0820099093994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
7.5 mm