€ 6,45/ stukexcl. btw
€ 7,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
F1 | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 7.5 mm |