Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 06 10 Rechte inschroefkoppeling messing Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:11345169
  • Fabrikant:0820099093826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

444 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
6 mm
F
11 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
7.5 mm