€ 5,98/ stukexcl. btw
€ 7,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 5 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 5 mm |
F | 14 mm |
F1 | 12 mm |
H | 17.5 mm |
H1 | 7.5 mm |