Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 22 00 T-koppeling messing Ø22mm

  • ERIKS:23214429
  • Fabrikant:0820099093307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,76/ stukexcl. btw

€ 96,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0104
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
22 mm
D
22 mm
F
36 mm
H
29 mm
J
27 mm
L2
50 mm