Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 20 00 T-koppeling messing Ø20mm

  • ERIKS:23214428
  • Fabrikant:0820099093246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,29/ stukexcl. btw

€ 89,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0104
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
20 mm
D
20 mm
F
32 mm
H
21.5 mm
J
23 mm
L2
42 mm