€ 62,17/ stukexcl. btw
€ 75,23incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 18 mm |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 21.5 mm |
J | 23 mm |
L2 | 41 mm |