€ 41,38/ stukexcl. btw
€ 50,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
H | 21 mm |
J | 19 mm |
L2 | 39 mm |