€ 32,79/ stukexcl. btw
€ 39,68incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 15 mm |
D | 15 mm |
F | 24 mm |
H | 18 mm |
J | 19 mm |
L2 | 35 mm |