Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 05 00 T-koppeling messing Ø5mm

  • ERIKS:23214423
  • Fabrikant:0820099092577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0104
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
5 mm
D
5 mm
F
12 mm
H
11 mm
J
8 mm
L2
21 mm