Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 04 00 T-koppeling messing Ø4mm

  • ERIKS:23214166
  • Fabrikant:0820099092485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0104
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
4 mm
D
4 mm
F
10 mm
H
9.5 mm
J
8 mm
L2
19 mm