€ 34,39/ stukexcl. btw
€ 41,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0103 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/4 |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 30 mm |
H1 | 26 mm |
H2 | 15 mm |
J | 15 mm |