Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0103 06 13 Zij T-inschroefkoppeling messing Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214403
  • Fabrikant:0820099091747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,80/ stukexcl. btw

€ 19,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0103
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/4
C
R1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
27 mm
H1
21.5 mm
H2
16 mm
J
10 mm