Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0103 06 10 Zij T-inschroefkoppeling messing Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23214402
  • Fabrikant:0820099091679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,36/ stukexcl. btw

€ 17,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0103
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
22 mm
H1
18 mm
H2
11 mm
J
8 mm