Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0103 04 10 Zij T-inschroefkoppeling messing Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23214400
  • Fabrikant:0820099091617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,47/ stukexcl. btw

€ 15,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0103
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
H
19 mm
H1
17 mm
H2
9.5 mm
J
8 mm