Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 20 00 Knie-koppeling messing Ø20mm

  • ERIKS:23214396
  • Fabrikant:0820099091419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,71/ stukexcl. btw

€ 62,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0102
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
20 mm
D
20 mm
F
32 mm
J
23 mm
L
42 mm