Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 15 00 Knie-koppeling messing Ø15mm

  • ERIKS:23214393
  • Fabrikant:0820099091280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,06/ stukexcl. btw

€ 44,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0102
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
15 mm
D
15 mm
F
24 mm
J
19 mm
L
35 mm