Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 05 00 Knie-koppeling messing Ø5mm

  • ERIKS:23214391
  • Fabrikant:0820099090825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0102
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
5 mm
D
5 mm
F
12 mm
J
8 mm
L
21 mm