€ 92,65/ stukexcl. btw
€ 112,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 28 mm |
Aansluiting 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 28 mm |
E | 15 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
H | 35.5 mm |
H1 | 13.5 mm |