€ 127,45/ stukexcl. btw
€ 154,21incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 28 mm |
Aansluiting 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 28 mm |
E | 13 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
H | 37.5 mm |
H1 | 15.5 mm |