€ 68,51/ stukexcl. btw
€ 82,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 22 mm |
E | 15 mm |
F | 41 mm |
F1 | 36 mm |
H | 31 mm |
H1 | 13.5 mm |