Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 22 34 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø22mm x G1

  • ERIKS:23214372
  • Fabrikant:0820099090504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,20/ stukexcl. btw

€ 103,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
22 mm
E
13 mm
F
41 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
15.5 mm