Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 22 27 Rechte inschroefkoppeling messing Ø22mm x G3/4

  • ERIKS:23214388
  • Fabrikant:0820099090351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,10/ stukexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
22 mm
E
13 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
32 mm
H1
13 mm