€ 62,01/ stukexcl. btw
€ 75,03incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 22 mm |
E | 11.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
H | 32.5 mm |
H1 | 14.5 mm |