Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 20 27 Rechte inschroefkoppeling messing Ø20mm x G3/4

  • ERIKS:23214387
  • Fabrikant:0820099090290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,91/ stukexcl. btw

€ 66,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
20 mm
E
13 mm
F
32 mm
F1
32 mm
H
31 mm
H1
13 mm