Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 20 27 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø20mm x G3/4

  • ERIKS:23214370
  • Fabrikant:0820099090320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,01/ stukexcl. btw

€ 75,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
20 mm
E
11.5 mm
F
32 mm
F1
32 mm
H
32.5 mm
H1
14.5 mm