€ 50,26/ stukexcl. btw
€ 60,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | M 22x1.5 |
C | M22x1.5 |
D | 18 mm |
E | 10 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 29.5 mm |
H1 | 12.5 mm |