Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 27 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23214369
  • Fabrikant:0820099090177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,95/ stukexcl. btw

€ 58,02incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
E
11.5 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
31 mm
H1
14.5 mm