€ 31,88/ stukexcl. btw
€ 38,57incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 18 mm |
E | 12 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 29.5 mm |
H1 | 12.5 mm |