Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 21 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23214368
  • Fabrikant:0820099090085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,83/ stukexcl. btw

€ 42,14incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
31 mm
H1
14 mm