Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 82 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø16mm x M22

  • ERIKS:23214384
  • Fabrikant:0820099090023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,51/ stukexcl. btw

€ 44,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
M 22x1.5
C
M22x1.5
D
16 mm
E
10 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12.5 mm