Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 80 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø16mm x M20

  • ERIKS:23214383
  • Fabrikant:0820099089997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
M 20x1.5
C
M20x1.5
D
16 mm
E
10 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12.5 mm