Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 21 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214367
  • Fabrikant:0820099089959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,50/ stukexcl. btw

€ 40,53incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
28.5 mm
H1
14 mm