Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 17 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:23214366
  • Fabrikant:0820099089874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,38/ stukexcl. btw

€ 36,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
16 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
27 mm
H
28.5 mm
H1
13.5 mm