Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 21 Rechte inschroefkoppeling messing Ø15mm x G1/2

  • ERIKS:23214379
  • Fabrikant:0820099089751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,13/ stukexcl. btw

€ 32,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
15 mm
E
12 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
11 mm