€ 29,11/ stukexcl. btw
€ 35,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 15 mm |
E | 10.5 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 12.5 mm |