Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 17 Rechte inschroefkoppeling messing Ø15mm x G3/8

  • ERIKS:23214378
  • Fabrikant:0820099089690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
15 mm
E
11 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
10.5 mm