Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 17 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø15mm x G3/8

  • ERIKS:23214364
  • Fabrikant:0820099089720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,55/ stukexcl. btw

€ 32,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
15 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
26.5 mm
H1
12 mm