€ 38,87/ stukexcl. btw
€ 47,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | M 20x1.5 |
C | M20x1.5 |
D | 14 mm |
E | 10 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
H | 25 mm |
H1 | 11 mm |