Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 14 21 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23214363
  • Fabrikant:0820099089577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,83/ stukexcl. btw

€ 34,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
14 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
26.5 mm
H1
12.5 mm