Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 12 78 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214355
  • Fabrikant:820099089430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,00/ stukexcl. btw

€ 31,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
E
9 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
11.5 mm