€ 17,86/ stukexcl. btw
€ 21,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 11 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11.5 mm |