Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 78 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø10mm x M18

  • ERIKS:23214358
  • Fabrikant:0820099089096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,21/ stukexcl. btw

€ 30,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
10 mm
E
9 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
11.5 mm