€ 10,58/ stukexcl. btw
€ 12,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11 mm |