Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 65 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø8mm x M12

  • ERIKS:23214336
  • Fabrikant:0820099088556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
M 12x1
C
M12x1
D
8 mm
E
8 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
19.5 mm
H1
9 mm