Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 17 39 Rechte inschroefkoppeling messing Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23214322
  • Fabrikant:0820099088464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
14 mm
H
21.5 mm
H1
12 mm