€ 7,82/ stukexcl. btw
€ 9,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 7 mm |
F | 17 mm |
F1 | 14 mm |
H | 20.5 mm |
H1 | 10 mm |