Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 62 Rechte inschroefkoppeling messing buitendraad Ø6mm x M10

  • ERIKS:23214332
  • Fabrikant:0820099087979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0101
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
M 10x1.5
C
M10x1.5
D
6 mm
E
6.5 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
8.5 mm